Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe 5,8W 420lm URail LED 2700K chr 954.79


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 954.79 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 954.79 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 954.79 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 954.79 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 954.79 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     262-D293E45
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95479
EAN/GTIN:
     4000870954799
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Endkappe 5,8W 420lm URail LED 2700K chr 954.79
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
Chrom
Länge:
141 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: endkappen stromschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,31*
€ 45,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,58*
€ 47,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 47,18*
€ 4,00*
ab € 35,77*
€ 47,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,13*
€ 47,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.