Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 9011103 Flachpinsel Pinselgröße: 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1558893-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     9011103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
TOOLCRAFT 9011103 Flachpinsel Pinselgröße: 63 mm

Naturborsten Flachpinsel Stärke 5

Ideal für einfache Malerarbeiten, einfache Lackierarbeiten, für den Profi und den Heimwerker.

Ausstattung:
Helle Naturborste
Lackierter Holzstiel
Rot lackiertes Stielende
Weißblech Zwinge
60% Tops (maximal sichtbare Borstenlänge)
Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Technische Daten:
Borsten-Art: Reine helle Naturborste · Borsten-Länge: 44 mm · Pinselgröße: 63 mm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Stärke: 15 mm · Weitere technische Daten: Stärke V · Max. sichtbare Borstenlänge: 60% tops

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 60 x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Pinselgröße:
63 mm
Stärke:
15 mm
Borsten-Art:
Reine helle Naturborste
Borsten-Länge:
44 mm
Produkt-Art:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.