Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 9011104 Flachpinsel Pinselgröße: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1558892-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     9011104
EAN/GTIN:
     4064161296951
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
TOOLCRAFT 9011104 Flachpinsel Pinselgröße: 50 mm

Naturborsten Flachpinsel Stärke 5

Ideal für einfache Malerarbeiten, einfache Lackierarbeiten, für den Profi und den Heimwerker.

Ausstattung:
Helle Naturborste
Lackierter Holzstiel
Rot lackiertes Stielende
Weißblech Zwinge
60% Tops (maximal sichtbare Borstenlänge)
Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Technische Daten:
Borsten-Art: Reine helle Naturborste · Borsten-Länge: 38 mm · Pinselgröße: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Stärke: 10 mm · Weitere technische Daten: Stärke V · Max. sichtbare Borstenlänge: 60% tops

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 55 x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Pinselgröße:
50 mm
Stärke:
10 mm
Borsten-Art:
Reine helle Naturborste
Borsten-Länge:
38 mm
Produkt-Art:
Flachpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,59*
Lager 102
897
1
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.