Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter 6,5 mm bündig PNP DW-AS-623-065-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155835-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320-520-162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 6,5 mm bündig PNP DW-AS-623-065-001

Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen

Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 3 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): 6,5 mm · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Edelstahl · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schaltabstand (max.): 2 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
6|ツ|5 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 3 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AS-623-065-001
Schaltabstand (max.):
2 mm
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
DW-AS-623-065-001
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, Contrinex, 320-520-162, DW-AS-623-065-001, induktiver näherungssensor-schalter, näherungsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,20*
€ 49,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,95*
€ 49,49*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 51,22*
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 79,84*
€ 101,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 004
ab € 6,17*
Sonstiges
Hirschmann
933 366-100-1
ab € 6,44*
Sonstiges
Lumberg Automation
12955-1
ab € 8,70*
Sonstiges
Lumberg Automation
13178-1
ab € 9,42*
Sonstiges
Lumberg Automation
14007-1
ab € 10,85*
Sonstiges
Lumberg Automation
17852-1
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.