Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Einwegkugelschreiber Cristal Blau 0.4 mm dokumentenecht: Ja 100 St. 942910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554350-BP
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942910
EAN/GTIN:
     3086123278233
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
BIC Einwegkugelschreiber Cristal Blau 0.4 mm dokumentenecht: Ja 100 St. 942910

BIC® Einwegkugelschreiber Cristal 0,4mm blau Kappenmodell dokumentenecht 100 St./Pack.

Strichstärke: 0,32 mm
Kappenmodell
dokumentenecht
Material des Schaftes: Kunststoff
Farbe des Schaftes: transparent
100 St./Pack.

Der meistverkaufte Kugelschreiber der Welt. Optimale Tintenstandskontrolle durch transparenten Schaft. Schreibt durchschnittlich 3 km.

Technische Daten:
Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell · Clip vorhanden: Ja · Farbe der Kappe: Blau · Farbe des Clips: Blau · Farbe des Schaftes: Transparent · Material des Clips: Kunststoff · Material des Schaftes: Kunststoff · Produkttypenbezeichnung: Cristal · Schreibfarbe: Blau · Strichstärke: 0.4 mm · Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): ISO 12757-2 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Einwegkugelschreiber Cristal · dokumentenecht: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
BIC
Clip vorhanden:
Ja
Farbe der Kappe:
Blau
Farbe des Clips:
Blau
Farbe des Schaftes:
Transparent
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Schreibfarbe:
Blau
Strichstärke:
0.4 mm
Produkttypenbezeichnung:
Cristal
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Einwegkugelschreiber Cristal
Produkt-Art:
Einwegkugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, bic kugelschreiber 0,4mm, kugelschreiber, bic kugelschreiber, BIC, 942910, Cristal, Kugelstifte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,65*
€ 24,42*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,25*
€ 24,44*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,68*
€ 24,44*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 25,77*
Lager 102
46
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
830863
ab € 3,75*
Zubehör
BIC
8373619
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
830864
ab € 3,54*
Zubehör
BIC
880648
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
880656
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.