Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00067183 B4/38F 54g oF hk weiß 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327203401
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067183
EAN/GTIN:
     4026283531020
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Außergewöhnliche Stärke und Qualität. [br][br]"DuPont™ und Tyvek™ sind Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company."
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
38 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Gewicht:
55 g
Werkstoff:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1040
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,86609*
€ 1,44609*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,58*
€ 24,85*
Lager 1682
70
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,08*
€ 29,49*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,31*
€ 29,50*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,54*
€ 34,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,49*
€ 35,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067180
ab € 0,77166*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 0,64318*
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 0,58023*
Ähnlich
DuPont
00067175
ab € 0,50729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.