Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00067183 B4/38F 54g oF hk weiß 20 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/n020/508/n020508i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/n020/508/n020508i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327203401
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067183
EAN/GTIN:
     4026283531020
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Außergewöhnliche Stärke und Qualität. [br][br]"DuPont™ und Tyvek™ sind Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company."
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
38
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Gewicht:
55
Werkstoff:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,87609*
€ 1,46609*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,59*
€ 24,99*
1 Tag
72
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,17*
€ 29,59*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,44*
€ 29,61*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,57*
€ 35,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067180
ab € 0,78166*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 0,64318*
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 0,57023*
Ähnlich
DuPont
00067175
ab € 0,50729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.