Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 5501 New NeXXt 55010035 Heftgerät Blau Heftleistung: 25 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554165-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55010035
EAN/GTIN:
     4002432334667
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz 5501 New NeXXt 55010035 Heftgerät Blau Heftleistung: 25 Bl. (80 g/m²)

Leitz Heftgerät NeXXt Series

Maße: 5 x 3,5 x 12,2 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln
Heftleistung: 25 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität: 80 x 24/6, 110 x 26/6

Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften.

Ausstattung:
Heftgerät

Technische Daten:
Ausführung der Heftungsart: fest,lösbar,nageln · Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. 200 Heftklammern 24;6, integriertem Entklammerer · Gewicht: 290 g · Heftleistung: 25 Bl. (80 g/m²) · Herstellerfarbe: Blau · Ladekapazität (Details): 80 x 24/6, 110 x 26/6 · Material: Kunststoff,Metall · Nachfülltechnik: Oberlademechanik · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 122 mm · Produkttypenbezeichnung: NeXXt Series · Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6, 26/6 · max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 40 mm · rutschfest: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 50 x 122 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
122 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Leitz
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff | Metall
rutschfest:
Ja
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
fest | lösbar | nageln
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24;6|ツ| integriertem Entklammerer
Ladekapazität (Details):
80 x 24/6|ツ| 110 x 26/6
Produkttypenbezeichnung:
NeXXt Series
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Heftgerät NeXXt Series
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6|ツ| 26/6
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Heftgerät
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büroheftgerät leitz blau, bostitch, büro-heftgerät leitz, Leitz, 55010035, 5501 New NeXXt, klammermaschine, klammerlmaschine
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
656
1
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,92*
1 Tag
320
1
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,94*
2 Tage
33
1
€ 2,90*
ab € 4,61*
€ 7,20*
1
€ 4,30*
ab € 4,64*
€ 7,21*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55010095
ab € 4,55*
Zubehör
Leitz
55020025
ab € 11,72*
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,22*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,33*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.