Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Näherungsschalter 40 x 40 mm nicht bündig PNP NBN40-L2-A2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155275-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN40-L2-A2-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Pepperl+Fuchs Induktiver Näherungsschalter 40 x 40 mm nicht bündig PNP NBN40-L2-A2-V1

Induktiver Näherungssensor NBN40-L2-A2-V1

Schaltausgang Antivalent

Induktiver Näherungssensor der Baureihe VariKont® L. Sensorkopf umsetzbar und drehbar.

Ausstattung:
4fach LED-Anzeige.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): 40 x 40 mm · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Schalt-Frequenz: 150 Hz · Schaltabstand (max.): 40 mm · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 40 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Pepperl+Fuchs
Schutzart:
IP69K
Baugröße (Sensoren):
40 x 40 mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Einbauart (Sensoren):
nicht bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
NBN40-L2-A2-V1
Schaltabstand (max.):
40 mm
Schalt-Frequenz:
150 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
NBN40-L2-A2-V1
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,26*
€ 58,33*
€ 5,46*
ab € 48,18*
€ 58,35*
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 59,48*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 50,13*
€ 60,73*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 88,80*
€ 100,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
095505
ab € 33,57*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,87*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,63*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,99*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.