Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SU13544KK16 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16 A 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528495-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU13544KK16
EAN/GTIN:
     4001869460857
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens 5SU13544KK16 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16 A 0.03 A 230 V

FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ F, superresistent K, 30 mA, C-Char, In: 16 A

FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ F, superresistent K, 30 mA, C-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen
Unsere FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nachDIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit ihren Doppelkammerklemmen ist der Anschluss auch von Leitern unterschiedlichen Querschnitts sehr einfach. Weitere Siemens SENTRON Schutzschaltgeräte können schnell und einfach mit den Stiftsammelschienen 5ST3 verbunden werden. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.
Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Abschaltcharakteristik: kurzzeitverzögert K · Auslöse-Charakteristik: C/10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 36 mm x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
Abschaltcharakteristik: kurzzeitverzögert K
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Auslöse-Charakteristik:
C/10 kA
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-22-07
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000905
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter 16a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 16a, 04001869460857, Siemens, 5SU13544KK16, 5SU1354-4KK16, SENTRON
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,46*
€ 148,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,98*
€ 149,55*
€ 5,95*
ab € 129,08*
€ 151,00*
Frei Haus
ab € 132,46*
€ 154,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 143,56*
€ 169,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,37*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,37*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,81*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 79,06*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,45*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 436,52*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 122,30*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,53*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,86*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,45*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,11*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.