Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1B169.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 1 160 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522115-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     1B169.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Mersen 1B169.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 1 160 A 500 V 1 St.

NH-Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-2

Mit spannungsführenden Grifflaschen
Kombinationskennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 160 A · Sicherungsgröße: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
160 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
1
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
160 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
NH-Sicherung
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
1
€ 6,40*
ab € 4,31*
€ 6,17*
1 Tag
18
1
€ 4,99*
ab € 4,65*
€ 6,61*
23 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 4,79*
€ 6,78*
1
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,16*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.