| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1522105-BP Herst.-Nr.: 1B655.000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mersen 1B655.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 63 A 500 V 1 St.
NH-Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-2
Mit spannungsführenden Grifflaschen Kombinationskennmelder
Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.
Technische Daten: Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 63 A · Sicherungsgröße: 000
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Marke: | Mersen | Sicherungsgröße: | 000 | Betriebsklasse: | gL | gG | Nennstrom: | 63 A | Nennspannung: | 500 V | Produkt-Art: | NH-Sicherung | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,98* | € 3,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,99* | € 3,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,11* | € 3,19* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,36* | € 3,56* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|