Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 04724.000000 Sicherungs-Abdeckung Sicherungsgröße = D01 16 A 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522029-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     04724.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d01 16a
sicherungssockel d01
Sicherungsunterteil

Sicherungsunterteil 1 polig, D1-System.

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 50 kA · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 1 · Produkt-Art: Sicherungs-Abdeckung · Sicherungsgröße: D01

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
D01
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
50 kA
Polzahl:
1
Produkt-Art:
Sicherungs-Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel, 2050004746181, Mersen, 04724.000000, W1032489H
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,66*
€ 5,44*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,16*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,17*
€ 6,16*
7 Tage
unbekannt
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,65*
€ 6,39*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01700.006000
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01770.000200
ab € 0,47*
Zubehör
Mersen
T214676
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
W200809
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
V219829J
ab € 9,19*
Zubehör
Mersen
N218673
ab € 151,685*
Zubehör
Mersen
B219191
ab € 151,845*
Zubehör
Mersen
D01GR44V10
ab € 2,84*
Zubehör
Mersen
E218780J
ab € 9,49*
Zubehör
Mersen
X223028J
ab € 7,73*
Zubehör
Mersen
S201358J
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.