Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01770.000200 Schraubkappe Sicherungsgröße = D01 16 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522056-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01770.000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
sicherung schraubkappe d01
sicherung schraubkappe
NEOZED-Schraubkappe

Porzellan

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Schraubkappe · Sicherungsgröße: D01 · Weitere technische Daten: Gewinde E14

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Mersen
Farbe:
weiß
Sicherungsgröße:
D01
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
Schraubkappe
Weitere Suchbegriffe: 2050004746402, Mersen, 01770.000200
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
892
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47*
€ 0,77*
3 Tage
51
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5676*
€ 0,9376*
2 Tage
172
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 0,97*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 1,00*
Lager 102
180
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.