Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blinkleuchte
>
Artikel
Werma Signaltechnik Signalsäule 64900001 64900001 LED Rot, Gelb, Grün 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1518763-BP
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
64900001
EAN/GTIN:
4016139154411
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Werma Signaltechnik Signalsäule 64900001 64900001 LED Rot,Gelb,Grün 1 St.
KombiSIGN 72
Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte
Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOK
TwinFLASH vereint LED-Blitzlicht und LED-EVS in einem Element
Mit der KombiSIGN 72 gehen Sie keine Kompromisse mehr ein, denn hier vereinen wir schnelle Montage, beste Sichtbarkeit und höchste Flexibilität. Das spart Zeit und Geld in der Montage und Logistik.
Glatte Oberflächen verhindern Verschmutzung und erleichtern die Reinigung (SmoothDESIGN) · Einfache, intuitive Montage - eine Fehlmontage ist praktisch ausgeschlossen (Poka Yoke) · Zukunftssicher - Signalsäulen einfach zu SmartMONITOR (clevere MDE-Alternative) oder AndonSPEED (Ruf- und Meldesystem) nachrüstbar · TwinLIGHT und TwinFLASH vereinen zwei Leuchtbildfunktionen in einem Element – einfach umschaltbar · Dank OmniVIEW-Kalotte aus allen Positionen deutlich sichtbar, ohne tote Winkel.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Blitz-Frequenz: 60 Blitze/min · Gehäusefarbe (Details): Rot, Gelb, Grün, · Leuchtfarben: Rot,Gelb,Grün · Produktabmessung, Höhe: 211.5 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): KombiSign 72 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 211.5 mm
Gehäusefarbe (Details):
Rot|ツ| Gelb|ツ| Grün|ツ|
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
211.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot | Gelb | Grün
Serie (Signaltechnik):
KombiSign 72
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
64900001
Blitz-Frequenz:
60 Blitze/min
Betriebsspannung:
24 V/AC
Produkt-Art:
Signalsäule
... >
10 - Automatisierungstechnik
>
Signaltechnik
>
Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Dauerlicht
,
Dauerlichtmodul Signalsäule
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
blinkleuchte led 24v rot
,
werma alarmlicht
,
alarmlicht 24v
,
Werma Signaltechnik
,
64900001
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 107,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 115,00*
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,14*
€ 115,01*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,04*
€ 115,05*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 169,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 640.800.00 Modulares Signalverarbeitungsmodul
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,19*
Zubehör
Werma 975.840.85 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,32*
Zubehör
Werma 960 Halterung
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 10,55*
Zubehör
Werma KombiSIGN 50 Anzeigenplatine x 343mm
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,00*
Zubehör
Werma KombiSIGN 50 Kontaktbox, 70mm x 28.5mm
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 11,36*
Zubehör
Werma KombiSIGN 71 640 Anschlusseinheit, 12 → 230 V ac/dc, 70mm x 43mm
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,58*
Zubehör
Werma KombiSIGN 71 640 Anschlusseinheit, 24 V dc, 230 V ac, 70mm x 26.5mm
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,59*
Zubehör
Werma Montagehalterung, 55mm x 57mm
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,44*
Zubehör
Werma Signaltechnik 640.810.00 Montagewerkzeug Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 71
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen