| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494063 Herst.-Nr.: 613001 EAN/GTIN: 4019444008530 |
| |
|
| | |
| Kapselgehörschützer »6130 M6« Eigenschaften : •Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung •Hohe Dämmung •Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau •Verwindungsfestes TPE-Kopfband •Nahtlose Verarbeitung •Leicht und flexibel •Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort •Extra große Ohrmuscheln •Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte Dämmwerte: SNR = 35 Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN352-1:2002 Farbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Kapselgehörschützer »6130 M6« | Herstellerartikelnummer: | 613001 | Herstellername: | Moldex-Metric AG & Co. KG | Markenname: | Moldex | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,51* | € 22,30* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,11* | € 22,85* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 20,53* | € 24,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,14* | € 24,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,85* | € 25,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 223,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|