Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP2955 TO-247-3 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150971-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP2955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP2955 TO-247-3 Anzahl Kanäle 1 PNP

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -15 A · DC Stromverstärkung (hFE): 20 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -4 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -4 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-3 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor Reststrom I(CES): -700 µA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -60 V · Leistung (max) P(TOT): 90 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Typ (Hersteller-Typ): TIP2955 · VCE Sättigung (max.): -3 V

Hinweis:
Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247-3
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TIP2955
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-700 µA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-60 V
Collector-Strom I(C):
-15 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-4 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-4 V
DC Stromverstärkung (hFE):
20
Leistung (max) P(TOT):
90 W
VCE Sättigung (max.):
-3 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, STMicroelectronics, TIP2955, 485-9705, 497-2608-5-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
570
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,44*
€ 1,32*
30
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,50*
1 Tag
364
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,436*
€ 1,90*
Lager 102
280
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.