Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PMF 2000 CE 0603102003 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör 10teilig 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503452-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603102003
EAN/GTIN:
     4053423200577
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Bosch Home and Garden PMF 2000 CE 0603102003 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör 10teilig 220 W

Multifunktionswerkzeug PMF 2000 CE

StarLock Werkzeugaufnahme
Konstant Elektronik
Stufenlose Schwingzahlvorwahl

Multifunktionswerkzeug PMF 2000 CE mit StarLock Werkzeugaufnahme und Constant Electronic für maximale Leistung auch unter Last. Schneller und komfortabler Zubehörwechsel dank des magnetischen Halters, der das Zubehör sicher positioniert für ein komfortables Anziehen der Schraube.

Ausstattung:
Konstant Elektronik · Starlock Werkzeugaufnahme · Stufenlose Schwingzahlvorwahl · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Magnetische Werkzeugaufnahme mit Universalschraube · 2.8°-Oszillationswinkel.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Betriebsspannung: 230 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: mit Zubehör · Gewicht: 1.1 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Kabel · Leerlaufschwingzahl: 15000 - 20000 /min · Leistung: 220 W · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Werkzeugaufnahme: Starlock

Lieferumfang:
Segmentsägeblatt ACZ 85 EB · Deltaschleifplatte AVZ 93 G · Deltaschleifpapier 6tlg. · Tiefenanschlag.

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Home and Garden
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
mit Zubehör
Leerlaufschwingzahl:
15000 - 20000 /min
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (Details):
220 W
Leistung:
220 W
Typ:
PMF 2000 CE
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Gewicht, Hinweis:
ohne Kabel
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Bosch Home and Garden, 0603102003, PMF 2000 CE, Oszillierwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,57*
€ 96,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,70*
€ 96,26*
€ 3,50*
ab € 85,06*
€ 106,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608661641
ab € 4,38*
Sonstiges
Bosch
2608661640
ab € 4,36*
Sonstiges
Bosch
2608661644
ab € 7,49*
Sonstiges
Bosch
2608661758
ab € 13,17*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 978
ab € 28,45*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 C65
ab € 13,19*
Sonstiges
Bosch
2608661642
ab € 14,59*
Sonstiges
Bosch
2608661647
ab € 4,29*
Sonstiges
Bosch
2608661643
ab € 7,74*
Sonstiges
Bosch
2607017110
ab € 0,29*
Sonstiges
Bosch
2607019500
ab € 6,26*
Sonstiges
Bosch
2609256957
ab € 4,57*
Sonstiges
Toolcraft
1574786
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.