Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3, 85 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661642
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661642
EAN/GTIN:
     3165140492454
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Mörtel
Elektro-Multi-Cutter
Das Segmentsägeblatt Starlock ACZ 85 RT3 mit besonders hoher Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und abrasivem Material Die Schneidekante ist für erhöhte Verschleißfestigkeit mit hochwertigem Carbide-Korn der Körnung 30 besetzt. Dieser Schneider ist ideal geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen in Standardbreite und das Fräsen von Schlitzen in Porenbeton. Auch lassen sich mit ihm kleinere Ausschnitte und Aussparungen in weiche Wandfliesen, Zementfaserplatten und faserverstärkte Verbundwerkstoffe sägen. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Arbeiten in schwer zugänglichen Ecken und der runde Teil des Blatts gerade Schnitte. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide-RIFF
Durchmesser [mm]:
85
Schnittbreite [mm]:
2.5
Körnung:
30
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Ausfräsen von Fugenmörtel und abrasivem Material
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer beim Ausfräsen
(Version) Key RTB:
Die Schneidekante ist für erhöhte Verschleißfestigkeit mit Carbide-RIFF der Körnung 30 besetzt
Spezifisches RTB1:
Blattgestaltung für Arbeiten in schwer zugänglichen Ecken
Spezifisches RTB2:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Spezifisches RTB3:
Dank Starlock-Aufnahmesystem mit dreidimensionaler enger Passung maximaler Kraftschluss zwischen Maschine und Zubehör
Material:
Mörtel | Faserzementplatten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Porenbeton
SOL Date:
01.01.2016
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
rund
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,049 kg
Nettogewicht:
0,049 kg
Volumen:
0,555 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.