Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM-TiN Segmentsägeblatt ACZ 85 EIB, Multi Material, 85 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608661758 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661758 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661758 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608661758 Kreissägeblatt
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661758
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661758
EAN/GTIN:
     3165140582230
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
Segmentmesser
Das titanbesetzte Segmentsägeblatt Starlock ACZ 85 EIB hat im Vergleich zu unbeschichteten Blättern aus Bi-Metall eine 30 % höhere Lebensdauer. Die mit TiN (Titannitrid) besetzten Zähne sind ausgesprochen hitze- und verschleißresistent und gewähren eine überdurchschnittl‎ich lange Nutzungsdauer. Die mit der Rundschweißtechnologie von Bosch hergestellten Zähne sind robust und freistehend. Sie verhindern Verklemmen und Hitzespuren und ermöglichen eine verlängerte Nutzung. Geeignet für Tauchschnitte in Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, Holz, ungehärtetes Metall, kleinere Profile, glasfaser- und epoxidharzverstärkte Kunststoffe. Mit den Sägeblattspitzen lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
rund
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Kunststoff:
true
Durchmesser [mm]:
85
Vorteil HL (kurz):
30 % höhere Lebensdauer bei diversen Materialien
Leistungsbeschreibung:
30 % höhere Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Mit TiN besetzte, ausgesprochen hitze- und verschleißresistente Zahnleiste für überdurchschnittliche Nutzungsdauer
Spezifisches RTB1:
Bosch's Rundschweißtechnologie schafft robuste und freistehende Zähne, verlängert die Nutzung und verhindert Verklemmen.
Spezifisches RTB2:
Mit den Sägeblattspitzen lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen.
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Gipskartonplatte | Sandwich-Metall | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Kunststoff
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,107 dm3
Abmessung Länge:
186 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Segmentsägeblatt, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, segmentsägeblatt 85mm, Sägeblatt für Oszillierer
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661692
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.