Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PMF 2000 CE Schwarz, Grün 20000 OPM 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PMF 2000 CE Schwarz, Grün 20000 OPM 220 W
Bosch PMF 2000 CE Schwarz, Grün 20000 OPM 220 W
Bosch PMF 2000 CE Schwarz, Grün 20000 OPM 220 W
Bosch PMF 2000 CE Schwarz, Grün 20000 OPM 220 W
Bosch PMF 2000 CE Schwarz, Grün 20000 OPM 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35436637
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 102 003
EAN/GTIN:
     4053423200577
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schneiden, Schleifen, Fräsen, Schleifen, Sägen, Kratzen, Trimming
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
20000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
15000 OPM
Pendelwinkel
2.8 °
Sonstige Funktionen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Lieferumfang
Multi-Werkzeugkopf enthalten
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Schleifplatte enthalten
Ja
Sandpapier enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
10 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
220 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608661641
ab € 4,39*
Sonstiges
Bosch
2608661640
ab € 4,36*
Sonstiges
Bosch
2608661644
ab € 7,51*
Sonstiges
Bosch
2608661758
ab € 13,21*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 978
ab € 28,27*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 C65
ab € 13,21*
Sonstiges
Bosch
2608661642
ab € 14,65*
Sonstiges
Bosch
2608661647
ab € 4,30*
Sonstiges
Bosch
2608661643
ab € 7,75*
Sonstiges
Bosch
2607017110
ab € 0,29*
Sonstiges
Bosch
2607019500
ab € 6,29*
Sonstiges
Bosch
2609256957
ab € 4,57*
Sonstiges
Toolcraft
1574786
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.