Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2451.5100 2451.5100 Reflektor Polycarbonat Passend für (LEDs) LED 5 mm, Lampe 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149502-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2451.5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glassockellampe
LED Reflektoren
Lampenreflektor
glassockellampe
Reflektor für LEDs und Lampen

Der Reflektor ist aluminiumbedampft und erreicht damit eine sehr gute Abstrahlcharakteristik. Die Formbeständigkeit liegt bei 160 °C. Der Reflektor kann mit farbig transparenten bzw. klaren Leuchtkappen verwendet werden. Bei der Montage mit einer Lampenfassung kann der Reflektor entweder auf den Leuchtkörper oder die Fassung gedrückt werden.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat · Passend für: LED 5 mm,Lampe 5 mm · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 2451.5100 · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: (formbeständig) 160 °C · Oberfläche Al-metallisiert

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18 mm x 9 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Marke:
Mentor
Passend für (LEDs):
LED 5 mm | Lampe 5 mm
Material:
Polycarbonat
Typ:
2451.5100
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Reflektor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mentor, 2451.5100, led fassung, ledfassung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,89*
Lager 102
1293
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,90*
10
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,95*
5
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,15*
1 Tag
819
3
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
2451.0200
ab € 0,24*
Sonstiges
Mentor
2451.0300
ab € 0,17*
Sonstiges
Mentor
2451.0600
ab € 0,23*
Sonstiges
Mentor
2451.0700
ab € 0,23*
Sonstiges
Mentor
2451.0800
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.