Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor für Glassockellampe, 2451.5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor für Glassockellampe, 2451.5100
Reflektor für Glassockellampe, 2451.5100
Reflektor für Glassockellampe, 2451.5100
Artikel-Nr.:
     4502-38G3651
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2451.5100
EAN/GTIN:
     4099891489380
Suchbegriffe:
Glassockellampe
LED Reflektoren
Lampenreflektor
glassockellampe
Aufsteckreflektoren für Glassockellampen W 2 x 4,6 d Typ Mentor 2451. Aluminiumbedampft, sehr gute Abstrahlcharakteristik; Material: PC, Al-metallisiert, Reflektordurchmesser: 18 mm, Kappendurchmesser: 19,1 mm. Typ: 2451.5100, Reflektor ohne Kappe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reflektor
Geeignet für:
Glassockellampe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Sensoren-Zubehör, Reflektor, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Lampenfassung, Leuchtenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,87*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,89*
1 Tag
1278
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,90*
5
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,16*
1 Tag
815
3
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
2451.0200
ab € 0,24*
Sonstiges
Mentor
2451.0300
ab € 0,17*
Sonstiges
Mentor
2451.0600
ab € 0,23*
Sonstiges
Mentor
2451.0700
ab € 0,23*
Sonstiges
Mentor
2451.0800
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.