Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2451.0200 Leuchtkappe Rot Passend für (LEDs) Reflektor 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149509-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2451.0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mentor
2451.0200
led abdeckkappen
led linse
Leuchtkappe für Reflektor

Diese Leuchtkappe passt auf Reflektoren mit einem Durchmesser von 18 mm, u.a. auf den Reflektor-Typ 2451.5100 mit der Best.-Nr. 14 95 02.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Passend für: Reflektor 18 mm · Produkt-Art: Leuchtkappe · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Ø: 19.1 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 2451.0200 · Weitere technische Daten: Material: PC UL94

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 19.1 mm x 3 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
19.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
rot
Passend für (LEDs):
Reflektor 18 mm
Typ:
2451.0200
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leuchtkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Lager 102
382
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.