Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektor, Steckmontage, 18 x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17500517
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2451.5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glassockellampe
LED Reflektoren
Lampenreflektor
glassockellampe
LED-Reflektor, Typ=2451.5100, Durchmesser=18 mm, Höhe=9 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Steckmontage, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541900000
Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,88*
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,89*
2 Tage
1293
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,90*
5
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,15*
Lager 115
819
3
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
2451.0200
ab € 0,24*
Sonstiges
Mentor
2451.0300
ab € 0,17*
Sonstiges
Mentor
2451.0600
ab € 0,23*
Sonstiges
Mentor
2451.0700
ab € 0,23*
Sonstiges
Mentor
2451.0800
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.