Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Etiketten Rolle 38 x 25 mm Thermodirekt Papier Weiß 30960 St. Wiederablösbar 800261-107 Universal-Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493304-BP
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800261-107
EAN/GTIN:
     4016139147154
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Zebra Etiketten Rolle 38 x 25 mm Thermodirekt Papier Weiß 30960 St. Wiederablösbar 800261-107 Universal-Etiketten

Thermo-Etiketten

Thermo-Oberfläche für Thermodirektdrucker
12 Rollen á 2580 Etiketten

Technische Daten:
Etiketten-Breite: 38 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 25 mm · Etiketten-Material: Thermodirekt Papier · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Wiederablösbar · Herstellerfarbe: Weiß · Weitere technische Daten: Rollendurchmesser: 127 mm
Kerndurchmesser: 25.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
30960 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Zebra
Haftung (Klebstoff):
Wiederablösbar
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
25 mm
Etiketten-Material:
Thermodirekt Papier
Etiketten-Größe:
38 x 25 mm
Etiketten-Breite:
38 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucktechnologien):
Thermodirektdrucker
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,82*
12
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 8,77*
€ 11,39*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,92*
€ 11,57*
12
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 9,18584*
€ 12,8475*
Lager 102
36
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,115*
€ 14,28667*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 14,28667*
€ 17,00114
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,42667*
€ 15,97774
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 13,355*
€ 15,89245
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,115*
€ 13,22685
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 171,44004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.