Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT77N Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491942-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     HT77N
EAN/GTIN:
     8033772795418
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
ht strommeßzange
HT Instruments HT77N Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 6000

Leckstromzange TRMS HT77N

CAT III 300 V
Messungen in TRMS

Leckstromzange TRMS ab 1 µA bis 100 A/AC.

Ausstattung:
AC TRMS Strom · Tiefpassfilter · Data HOLD · Auto HOLD · Peak Hold · Manuelle Bereichswahl · Automatische Abschaltung.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 50 - 400 Hz · Gewicht: 400 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 100 A · Messbereich A/AC min.: 0.001 mA · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 202 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 40 mm

Lieferumfang:
Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 75 x 202 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
202 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
HT77N
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 mA
Frequenzbereich:
50 - 400 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
40 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, HT Instruments, HT77N, Ableitstromdetektor<br, Ableitstrommessadapter<br
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,58*
€ 387,65*
Frei Haus
ab € 348,69*
€ 387,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,89*
€ 390,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 378,55*
€ 421,01*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 384,63*
€ 430,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,88*
€ 486,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,63*
€ 457,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
2010110
ab € 1.967,82*
Sonstiges
HT Instruments
2010130
ab € 2.285,41*
Sonstiges
HT Instruments
2002225
ab € 1.638,81*
Sonstiges
HT Instruments
2010100
ab € 1.574,21*
Sonstiges
HT Instruments
2010120
ab € 1.843,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.