| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-2010100 Herst.-Nr.: 2010100 EAN/GTIN: 4260173662559 |
| |
|
| | |
| Prüfung im Rahmen der DGUV V3, BetrSichV gemäß: • DIN VDE 0701-02:2008 (EN 62638) Prüfung elektrischer Geräte/Arbeitsmittel • DIN VDE 0751-1:2015 (EN 62353): Prüfung medizinisch elektrischer Geräte, wie Pflegebetten etc. Leistungsmerkmale: • Prüfung von mobilen Personenschutzschaltern PRCD (2-/3-polig) Typ S, S+, K • Prüfung von Fehlerstromschutzeinrichtungen RCD Typ AC, A, F, B, B+ • Schnittstellen: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SD-Kartenslot und Bluetooth® • Standard, erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfungen • Gerätetester kann in IT-Netzen betrieben werden • Datenbankverwaltung von Kunden & Betriebsmitteln mit ID-Nr. • Erstellung und Zuweisung individueller Prüfabläufe und -intervalle • Automatischer und manueller Prüfablauf einstellbar • Geringe Betriebskosten, kostenfreie Updates über WLAN, LAN, USB • Touch-Screen für Gesten, Softkey-Tastatur (QWERTZ), grafische Bedienfelder, „On-/Off-Slider“ zum Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen • Unbegrenzte Datenspeicherung über SD-Karte • Messergebnis mit eindeutiger GUT / SCHLECHT Anzeige • Komplett – ein Gerätetester für alle VDE Geräteprüfungen Weitere Informationen: | | Messwertspeicher: | true | Anzeige: | graphisch | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0.1 MOhm | 100 MOhm | Leistungsmessung: | true | Verbraucherstrommessung: | true | Automatischer Prüfablauf: | true | Prüfen von Verlängerungsleitungen: | true | Schutzleiterstrom: | true | Berührungsstrom: | true | Grenzwertanzeige: | true | Schutzleiterwiderstandsmessbereich: | 0.05 Ohm | 30 Ohm | Anschluss für externe Messadapter: | false | Drucker integriert: | false | Spannungsmessung: | true | Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person: | true | Ausführung der Schnittstelle: | USB-A | Druckeranschluss: | Bluetooth | Aktive Prüfung: | true | Passive Prüfung: | true | Alternative Methode: | true | Differenzstrommethode: | true | Direkte Methode: | true | Ableitstrommessung DC: | true | Auslösezeitmessung von (P)RCDs: | true | Prüfung nach EN 50678: | true | Prüfung nach EN 50699: | true | Prüfung nach VDE 0701: | true | Prüfung nach VDE 0702: | true | Prüfung nach VDE 0701/0702: | true | Prüfung nach VDE 0751: | true | Prüfung nach EN 62638: | true | Prüfung nach EN 62911: | true | Prüfung nach IEC/EN 60974-4: | false | Eingabe von Prüflingsinformationen: | true | Prüfung nach VDE 540-4: | false | Konform IET-Leitfaden: In-Service-Inspektion und -prüfung, 5. Ausgabe: | true | Prüfung nach IEC/EN 62353: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digital-Messgerät, Geräteprüfer, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolationsmesser, Isolationsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0701/0702, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0701, Multitester PC, PC-Multitester, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0701/0702, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für VBG4 Prüfungen, Prüfgerät nach DIN VDE 0701, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0701, Testgerät nach DIN VDE 0702, Ultra-Messgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE 0701-Prüfgerät, VDE 0702-Prüfgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät |
| | |
| |