Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckstromzange TRMS ab 1µA bis 100AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1009390
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009390
EAN/GTIN:
     8033772795418
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
ht strommeßzange
Das Modell HT77N ist eine Stromzange, die für besonders genaue Messungen von kleinsten Strömen im µA und mA Bereich geeignet ist. Eingesetzt wird diese Fehlerstromzange hauptsächlich zur Fehlerortung von Schaltkreisen, bei denen der RCD (FI) immer wieder ungewollt auslöst. (z. B. aufgrund eines Isolationsfehlers oder vagabundierender Fehlerströme).
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
true
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0.00001 A | 100 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Spannungsmessung, AC:
false
Spannungsmessung, DC:
false
Widerstandsmessbereich:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Oberschwingungsmessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Zangenöffnung:
40 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Schnittstelle:
false
Messkreiskategorie:
CAT III
Durchgangsprüfung:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Messwertspeicher:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Ableitstromdetektor, Ableitstrommessadapter, Ableitstrommonitor, Differenzstromdetektor, Differenzstrommessadapter, Differenzstrommesszange, Differenzstrommonitor, Differenzstromzange, Fehlerstromdetektor, Fehlerstrommessadapter, Fehlerstrommesszange, Fehlerstrommonitor, Fehlerstromzange, Leckstromdetektor, Leckstrommessadapter, Leckstrommessgerät, Leckstrommonitor, Leckstromzange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,95*
€ 454,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,26*
€ 421,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,73*
€ 411,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,97*
€ 402,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
2010110
ab € 1.971,15*
Sonstiges
HT Instruments
2010130
ab € 2.289,87*
Sonstiges
HT Instruments
2002225
ab € 1.634,04*
Sonstiges
HT Instruments
2010100
ab € 1.578,46*
Sonstiges
HT Instruments
2010120
ab € 1.840,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.