Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1483501-BP Herst.-Nr.: 55201-00001-00 EAN/GTIN: 4042448266941 |
| |
|
| | |
| tesa STANDARD 55201-00001-00 Tür-Fliegengitter (B x H) 1200 mm x 2500 mm Anthrazit 1 St.
tesa® Insect Stop Standard Lamellentür XL - Anthrazit, (L x B) 2.5 m x 1.2 m
Schutz vor Insekten Der Insektenvorhang für Türen hält Fliegen, Mücken und andere Insekten von Wohnräumen fern Das Fliegengitter passt zu verschiedenen Fenstertypen Einfache Montage ohne Bohren In der Verpackung ist ein tesa Klettband enthalten, das auf die gewünschte Größe zuschneidbar ist Zuverlässiger Insektenschutzvorhang - Besteht aus 4 Lamellen aus langlebigem und UV-beständigem Fiberglas, die am unteren Rand beschwert sind Die Tür lässt sich weiterhin einfach öffnen und schließen Rückstandsfrei wieder ablösbar: Der Klettverschluss kann rückstandslos entfernt werden Einfache Handhabung und Wiederverwendbarkeit sind sichergestellt tesa Insect Stop Lamellentür STANDARD bestehend aus 4 Teilen inkl. Klettstreifen
tesa® Insect Stop Lamellentür STANDARD für Balkon- und Terrassentüren Offene Terrassen-, Garten- und Balkontüren laden Insekten förmlich dazu ein, ins Haus zu fliegen. Mit diesem Insektenschutz-Vorhang von tesa haben die Plagegeister keine Chance mehr, in das Zuhause einzudringen. Die feinmaschigen Lamellen werden ohne Bohren mithilfe von Klettstreifen am Rahmen befestigt - dies verleiht sicheren Halt. Die Lamellentür schützt vor Mücken, Wespen, Fliegen, Spinnen, Bienen und anderen unerwünschten Insekten. Vier Anti-Mücken-Lamellen sorgen für maximalen Schutz, während die Tür sich weiterhin öffnen und schließen lässt. Die doppelseitigen Klettklebestreifen mit hoher Klebeleistung ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Montage. Das Fliegengitter kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Auch lässt es sich wieder einfach und rückstandsfrei entfernen, sollte es nicht mehr benötigt werden. Diese Lamellentür ist unentbehrlich für alle, die sich von Insekten gestört fühlen oder allergisch auf Insektenstiche reagieren.
Ausstattung: Problemloses Öffnen und Schließen der Tür · Stabile Gewichte - mit Geräuschdämpfern versehen · Auf jede Größe zuschneidbar · Einfache und schnelle Montage dank Clip-System® und tesa Powerstrips® · Einfach und spurlos wieder ablösbar · Mehrfach verwendbar
Technische Daten: Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 2500 mm
Lieferumfang: 1x tesa Insect Stop Lamellentür STANDARD bestehend aus 4 Teilen,Inkl. Klettstreifen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 1200 mm x 2500 mm | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produktabmessung, Höhe: | 2500 mm | Produktabmessung, Breite: | 1200 mm | Marke: | tesa | Anwendung (Insektenfänger): | Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke | Farbe: | grau | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen/Außen | Produkt-Art: | Tür-Fliegengitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, fliegengitter tesa, fliegengitter-türvorhang, 04042448266941, tesa, 55201-00001-00, STANDARD, fliegengitter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 26,07* | € 35,15* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 26,65* | € 35,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,77* | € 37,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,25* | € 43,37* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,17* | € 47,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|