Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower IQ338XL Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, LiIon 10340, 10350, 10440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483491-BP
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     34354
EAN/GTIN:
     9120004642806
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
AccuPower IQ338XL Rundzellen-Ladegerät NiCd,NiMH,LiIon 10340,10350,10440,10500,12500,12650,13500,13650,14500,14650,16340,16650,17335,17355,17500,17650,17670,18350,18490,18500,18650,18700,20650,21700,25500,22650,26650,26500,Mini (AAAA),Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D),A,CR-123A,Sub-C,9 V Block

Rundzellen-Ladegerät IQ338XL

Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
Schnell- und normale Akkutest-Funktion
4 Ladeströme einstellbar
USB-Ausgang zum Laden von z.B. einen Smartphone

Mit dem intelligenten Ladegerät laden Sie nicht nur normale Mignon- und Micro-Akkus sondern auch die immer weiter verbreiteten Li-Ion Rundzellen-Akkus. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650er Akkus aber auch Größen wie 14500, CR-123A. Auch geschützte Zellen bis zu einer Länge von 70 mm sind kein Problem.
Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Es sind aber auch Programme wie z.B. Entladen oder Testen zum auswählen.

Ausstattung:
Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · 4 Ladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · USB-Ausgang · Schnell- und normale Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Sechs Tasten easy to use Funktion · Zeigt den Ladezustand, Kapazität, Spannung · Es können Akkus von (ØxH) 8 x 32 mm bis 33 x 70 mm und einer max. Kapazität von 20000 mAh geladen werden

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 6 · Anzahl Ladeschächte Baby: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Gewicht: 650 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Automatischer Akkutest,Einzelschachtüberwachung,Entladefunktion,Erhaltungsladung,Grafische Anzeige,Kfz-Betrieb (12 V),Ladestrom einstellbar,Minus-Delta-U Abschaltung,Temperaturüberwachung,USB-Ladeausgang · Ladestrom max. pro Schacht: 1500 mA · Passend für Akkugröße: 10340,10350,10440,10500,12500,12650,13500,13650,14500,14650,16340,16650,17335,17355,17500,17650,17670,18350,18490,18500,18650,18700,20650,21700,25500,22650,26650,26500,Mini (AAAA),Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D),A,CR-123A,Sub-C,9 V Block · Passender Akku: NiCd,NiMH,LiIon · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 172 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 90 Min. · Weitere technische Daten: Ladestrom 500, 700, 1000, 1500 mA einstellbar · USB-Ausgang 1000 mA

Lieferumfang:
Ladergerät · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 40 x 172 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
1500 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
90 Min.
Produktabmessung, Tiefe:
172 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Passend für Akkugröße:
10340 | 10350 | 10440 | 10500 | 12500 | 12650 | 13500 | 13650
Passender Akku:
NiCd | NiMH | LiIon
Marke:
AccuPower
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Automatischer Akkutest | Einzelschachtüberwachung | Entladefunktion | Erhaltungsladung | Grafische Anzeige | Kfz-Betrieb (12 V) | Ladestrom einstellbar
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladeschächte Baby:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
6
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
650 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
138
€ 5,95*
ab € 29,71*
€ 44,52*
2 Tage
57
€ 4,95*
ab € 40,37*
€ 52,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,19*
€ 56,49*
€ 4,00*
ab € 53,14*
€ 69,93*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 78,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENERdan
135394
ab € 0,23*
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,111*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 2,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13164145
ab € 1,12*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12941365
ab € 1,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.