| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-34354 Herst.-Nr.: IQ338XL EAN/GTIN: 9120004642806 |
| |
|
| | |
| AccuPower ALL-IN-ONE IQ-338XL: Von AAA/Micro bis D/Mono über 9V. Egal ob Ni-Cd/Ni-MH (1,2V) oder Lithium Ionen (3,6/3,7V). Dieses Ladegerät ladet sie alle.
Einlegbare Zellgrößen: Durchmesser: min. 8mm max. 33mm / Länge: min. 32mm max. 70mm sowie zwei 9V Blöcke Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Das Akkusystem wird vollautomatisch erkannt. Es sind aber auch Programme wie z.B. Entladen oder Testen wählbar. Der Ladestrom lässt sich auf max. 1500mA je Schacht erhöhen. Highlights: - für alle gängigen Akkus (Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd: z.B. 18650 Li-Ion, AA/Mignon, AAA/Micro, C/Baby, D/Mono, 9V etc.)
- mit LCD-Display sowie vielen Funktionen wie z.B. Entladen, Testen, Kapazitätsmessung u.v.m.
Ladegerät Funktionen: - Sechs Tasten „easy to use“ Funktion (einfache Handhabung)
- LCD Display Echtzeit Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung:
Zeigt den Ladezustand, Kapazität, Spannung, Ladestrom, Betriebszeit und Innenwiederstand - Ladestrom einstellbar:
500, 700, 1000, 1500mA bei 1-4 Akkus - Einzelschachtüberwacht, je Kanal voneinander unabhängig einstellbar
- Mikroprozessor gesteuert: Automatische Erkennung der unterschiedlichen Chemischen Systeme
(Li-Ion und NiCd / NiMH) und klare Differenzierung der Lade Algorithmen - Überhitzungsschutz: Temperatursensoren zum Schutz vor Überhitzung und Überladung, Sicherheit der Akkus
- USB Ladebuchse: 5V/1000mA
Lieferumfang: - Ladegerät IQ338XL
- Netzteil (EU und UK)
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Hersteller Bezeichnung: | IQ338XL | Packing Unit: | Karton-Box | Produktserie: | IQ-338 | Packungsmenge: | 1 | Garantie: | 24 Months | Dimension: | 172x140x40 mm | Gewicht: | 0.6500 kg | Ladegerät für Größe: | AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, C / Baby / LR14, D / | Ladegerät für Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I | Ladestrom (max): | 1500 mA | Entladestrom (max): | 500 mA | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Akku Sub-C, Sub-C Akku, ladegerät li-io akku 12 volt, ladegerät li-ion, akku sub-c nicd, AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, C / Baby / LR14, D / Mono / LR20, E / 9-Volt-Block / 6LR61 / 6F22, Sub-C, 18650, 26650, 20700, 21700, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium Ionen (Li-Ion), IQ-338 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,54* | € 44,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,20* | € 52,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,46* | € 56,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,19* | € 70,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,80* | € 70,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|