Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L 53 LGD LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 2 mcd 60 ° 2 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-146030-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53 LGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Kingbright L 53 LGD LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 2 mcd 60 ° 2 mA 2.2 V

Low-Current-LED, 5 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 2 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L 53 LGD · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
565 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
2 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
L 53 LGD
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: 02050000005664, Kingbright, L-53 LGD, L 53 LGD, led
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0489*
€ 0,0775*
100
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0925*
10
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,1095*
Lager 102
2827
30
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1459*
1 Tag
5858
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1459*
€ 0,1736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1281*
€ 0,1524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,1263
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,377* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,21*
Zubehör
Infineon
BCR401WH6327XTSA1
ab € 0,0915*
Zubehör
Multicomp
CLF280GTP
ab € 0,457*
Zubehör
onsemi
NSI45025AT1G
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.