Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LED Displaytreiber SOD 123-Pins, 45 V 25mA max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632679
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI45025AT1G
EAN/GTIN:
     5059042147094
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Gehäusetyp = SOD
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 123
Versorgungsspannungsbereich = 45 V
Versorgungsstrom max. = 25mA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Montage Typ = SMD
Breite = 1.80mm
Höhe über Panel = 1.35mm
Länge = 2.84mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SOD
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
123
Versorgungsspannungsbereich:
45 V
Versorgungsstrom max.:
25mA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Montage Typ:
SMD
Breite:
1.80mm
Höhe über Panel:
1.35mm
Länge:
2.84mm
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, led treiber, 1632679, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, onsemi, NSI45025AT1G, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,164*
3
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,453*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 492,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.