| |
|
| Artikel-Nr.: 102-145998-BP Herst.-Nr.: L-934LID EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingbright L-934LID LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 3.75 mcd 60 ° 2 mA 1.75 V
LED diffus Low-Current 3 mm
Nur ein Bruchteil der Leistungsaufnahme gegenüber Standard-LEDs.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.75 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 3.75 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-934LID
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | Kingbright | Farbe: | rot | Gehäuseart (LEDs): | 3 mm | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Diffus | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Durchlassstrom I(F): | 2 mA | Durchlassspannung U(F): | 1.75 V | Lichtstärke I(V): | 3.75 mcd | Abstrahlwinkel: | 60 ° | Typ: | L-934LID | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-934LID, led, LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 7,00* | ab € 0,0486* | € 0,0808* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0608* | € 0,1089* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0708* | € 0,1269* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0709* | € 0,1448* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,112* | € 0,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,344* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|