Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1457930-BP Herst.-Nr.: 30425 EAN/GTIN: 4011458304257 |
| |
|
| | |
| T.I.P. - Technische Industrie Produkte 30425 Springbrunnenpumpe mit Filterfunktion
Multifunktionspumpe 4 in 1 WPF 1500 S
4 Funktionen in einer Pumpe Geeignet für Teichvolumen von 3000 l Geeignet für Feststoff-Größe bis 3 mm
Eine Pumpe neuester Generation: Mit nur einer Pumpe haben Sie alle Vorteile einer normalen Teich-, Filter- oder Bachlaufpumpe vereint mit einer Fontänen-Springbrunnenpumpe. Einfach perfekt für jeden Gartenteich. Durch den beiliegenden Filterschwamm und dem Zeolithfiltermaterial kann dieses Gerät auch problemlos als tauchbarer Teichfilter eingesetzt werden.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 47,81 mm (1 1/2") AG · Eintauch-Tiefe: 2 m · Förderhöhe (max.): 2.3 m · Fördermenge (max.): 1500 l/h · Gewicht: 3.4 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 25 W · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Filterfunktion
Lieferumfang: 1 x Speieranschlussstück (15, 20 & 25 mm),1 x Schlauchanschlussstück (19, 26, 33 & 39 mm),Teleskopsteigrohr,3 WasserspieldüsenFilterschwamm,Filterschwamm und Zeolith Filtermaterial
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Abmessungen: | (L x B x H) 205 x 320 x 190 mm | Produktabmessung, Höhe: | 190 mm | Produktabmessung, Länge: | 205 mm | Produktabmessung, Breite: | 320 mm | Marke: | T.I.P. - Technische Industrie Produkte | Druckanschluss: | 47|ツ|81 mm (1 1/2") AG | Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: | mit Filterfunktion | Förderhöhe (max.): | 2.3 m | Fördermenge (max.): | 1500 l/h | Leistungsaufnahme: | 25 W | Betriebsspannung: | 230 V | Eintauch-Tiefe: | 2 m | Gewicht: | 3.4 kg | Produkt-Art: | Springbrunnenpumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, bachlaufpumpen t.i.p., schaumquell, T.I.P. - Technische Industrie Produkte, 30425, WPF 1500 S |
| | |
| |