Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte 30423 Wasserspielpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457928-BP
Herst.-Nr.:
     30423
EAN/GTIN:
     4011458304233
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
T.I.P. - Technische Industrie Produkte 30423 Wasserspielpumpe

Wasserspielpumpe WPS 3000 R

3 verschiedene Wasserspiele
Geeignet für Teichvolumen von 7500 l
Geeignet für Feststoff-Größe bis 4 mm

Leistungsstarke, standfeste Pumpe für den Einsatz in Teichen und Zierbrunnen im Innen- und Außenbereich.Neben den Aufsätzen für 3 verschiedene Wasserspiele und dem vertikal justierbarem Teleskopsteigrohr verfügt dieses Modell auch über ein 3-Wege-Ventil mit separatem Schlauchanschluss.Geeignet zur Gestaltung von Wasserspielen, Bachläufen, Wasserfällen oder zum Betrieb von Filtersystemen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 24,2 mm (3/4") IG · Eintauch-Tiefe: 2 m · Förderhöhe (max.): 2.8 m · Fördermenge (max.): 3000 l/h · Gewicht: 2.7 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 55 W · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 172 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Schutzart: IPX8

Lieferumfang:
Vertikal justierbares Teleskopsteigrohr mit 2 Wasserspieldüsen und Kugelgelenk,1x Schlauchanschlussstück (15, 20 & 25 mm),1x 3-Wege-Ventil,1x Filterschwamm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 310 x 172 mm
Produktabmessung, Höhe:
172 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
T.I.P. - Technische Industrie Produkte
Druckanschluss:
24|ツ|2 mm (3/4") IG
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
2.8 m
Fördermenge (max.):
3000 l/h
Leistungsaufnahme:
55 W
Betriebsspannung:
230 V
Eintauch-Tiefe:
2 m
Gewicht:
2.7 kg
Produkt-Art:
Wasserspielpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, bachlaufpumpen t.i.p., schaumquell, teichpumpe 3000l/h, T.I.P. - Technische Industrie Produkte, 30423, WPS 3000 R
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,81*
€ 78,29*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 78,31*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 115,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.