Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP WPS 3000 R 55 W 3000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP WPS 3000 R 55 W 3000 l/h
TIP WPS 3000 R 55 W 3000 l/h
TIP WPS 3000 R 55 W 3000 l/h
TIP WPS 3000 R 55 W 3000 l/h
TIP WPS 3000 R 55 W 3000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75288342
Hersteller:
     TIP
Herst.-Nr.:
     30423
EAN/GTIN:
     4011458304233
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Springbrunnen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Produkttyp
Wasserpumpe
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Leistungen
Max. Förderhöhe
2.8 m
Maximale Fördermenge
3000 l/h
Eintauchtiefe (max)
2 m
Lieferkopf
2 m
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Leistung
55 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
55 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.