Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST280A24-C6P Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 11.67 A 280.08 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439261-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST280A24-C6P
EAN/GTIN:
     4021087028646
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Mean Well GST280A24-C6P Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 11.67 A 280.08 W

Schaltnetzteil extern

Tischnetzteil, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 11.67 A · Eingangsspannung (num): 85 V/AC,264 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 1000 g · Leistung: 280.08 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm

Hinweis:
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
11.67 A
Marke:
Mean Well
Typ (Hersteller-Typ):
GST280A24-C6P
Eingangsspannung (num):
85 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
11.67 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Leistung (max.):
280.08 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
280.08 W
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,59*
€ 94,89*
€ 6,90*
ab € 66,21*
€ 94,89*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 97,79*
€ 3,50*
ab € 81,40*
€ 102,92*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 111,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,93*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,37*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 5,83*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.