Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1439002 LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 180 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439002-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1439002
EAN/GTIN:
     4016139084398
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
TOOLCRAFT 1439002 LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 180 lm

LED-Inspektionslampe 180 Lumen

Mit Magnetclip
8 LEDs mit 180 Lumen
IP64 Regen- und schmutzabweisend
Lichtfarbe: 13000 K (kaltweiß)
3x Micro-Batterie (nicht inkl.)

Ausstattung:
IP64 Regen- und schmutzabweisend · 8 LEDs mit 180 Lumen · Mit Magnetclip · Robustes ABS-Kunststoffgehäuse · Bis zu 4 Stunden Betriebsdauer mit einem Satz Batterien · Farbtemperatur kaltweiß.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 8 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen,Magnetbefestigung · Farbtemperatur typ.: 13000 K · Gewicht: 35 g · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 180 lm · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Schutzklasse: IP64 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 23 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TOOLCRAFT
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen | Magnetbefestigung
Farbtemperatur typ.:
13000 K
Lichtstrom (Lumen):
180 lm
Anzahl LEDs (Details):
8
Schutzklasse:
IP64
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, toolcraft led arbeitsleuchte, handlampe, handlampe batterie, TOOLCRAFT, 1439002, Stableuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
273
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 8,17*
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 8,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.