Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1438333-BP Herst.-Nr.: 41416 EAN/GTIN: 4015394048299 |
| |
|
| | |
| MENNEKES 41416 Steck-Stop 1 St.
Steck-Stop
Passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3polig bis 125 A, 5polig. Nicht für Kleinspannungen geeignet. Für Bügelgrößen (Vorhängeschloß) bis 6 mm geeignet.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | MENNEKES | Produkt-Art: | Steck-Stop | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,92* | € 6,93* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,66* | € 10,36* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,00* | € 16,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,05* | € 20,21* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,60* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|