Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5045282 Vorhängeschloss 24.7 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522641-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5045282
EAN/GTIN:
     4064161205229
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Sygonix SY-5045282 Vorhängeschloss 24.7 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss

Messing-Vorhängeschloss 25 mm

Aus korrosionsbeständigem Messing
3.5 mm Bügeldurchmesser
3 SchlüsseI inklusive

Universell einsetzbares Messingvorhängeschloss.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 15.3 mm · Bügelinnenhöhe: 13.5 mm · Gewicht: 26 g · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 24.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügel-Ø 3,5 mm

Lieferumfang:
Vorhängeschloss,3x Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 24.7 mm x 35 mm
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
24.7 mm
Marke:
Sygonix
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Farbe:
gold
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
13.5 mm
Bügelinnenbreite:
15.3 mm
Gewicht:
26 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 4mm, messing bügelschloss, hangschloss, Sygonix, SY-5045282, 1362939, 04016138984873
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2208
1
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,72*
3
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.