Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1115502 Herst.-Nr.: 41416 EAN/GTIN: 4015394048299 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steck-Stopp
Steck-Stop. Diese praktische Einheit kann innerhalb weniger Sekunden auf jedem beliebigen BS4343-Stecker oder Geräteeingang für über 50 V montiert und mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Der Steckerschutz ist ideal für Wartungspersonal oder andere Personen, die ein versehentliches Einschalten der Netzverbindung vermeiden möchten, während sie an Maschinen an entfernten Standorten arbeiten oder anhaltende Wartungsarbeiten durchführen. Er kann auch verwendet werden, um die Verwendung von Elektrogeräten durch nicht autorisiertes Personal zu verhindern. Der Steckerschutz hat 2 Kanäle, in denen die Nase des Steckers oder des Geräteeingangs eingeklemmt, unter der Klappabdeckung gesichert und dann mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden kann. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steck-Stopp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, mennekes steckdosen-kombination wandverteiler, steckdosen-kombination, mennekes steckdosen-kombination, 1115502, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzsteckverbinder Zubehör, MENNEKES, 41416, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,62* | € 6,69* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,03* | € 7,01* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,33* | € 7,44* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,62* | € 10,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,95* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|