Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament XYZprinting ABS 1.75 mm Rot 600 g Refill


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436728-BP
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RF10BXEU04H
EAN/GTIN:
     4715872741321
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament XYZprinting ABS 1.75 mm Rot 600 g Refill

XYZprinting ABS-Filament Rot Rolle zum Nachfüllen für da Vinci

3D-Druck-Material aus ABS
1,75 mm Durchmesser
Nachfüll-Rolle 600 g für Filament-Kassette Schwarz

Der da Vinci 3D Drucker verwendet einfach austauschbare Filamentkassetten.

Diese Kassetten beinhalten die Filamentspule mit ABS und schützen das Material gegen äußere Einflüsse.

Für diese Filament-Kassetten gibt es die hier angebotenen Refill-Spulen, das ist umweltfreundlich und kostengünstiger.

Dieser Original XYZprinting Refill-Artikel besteht aus der Filamentspule inklusive NFC-Chip und muss in eine vorhandene Filamentkassette eingesetzt werden.

Ihr da Vinci benachrichtigt Sie übrigens, wenn das Filament zur Neige geht.

Ausstattung:
Passend für:
XYZprinting da Vinci 1.0A
XYZprinting da Vinci 2.0A Duo
XYZprinting da Vinci 1.0 AiO
XYZprinting da Vinci Pro 1
XYZprinting da Vinci Pro 3in1

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Rot · Filament-Material: ABS · Gewicht: 600 g · Weitere technische Daten: Refill

Lieferumfang:
Spule,NFC-Chip.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
XYZprinting
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Rot
Filament-Material:
ABS
Drucktemperatur max.:
210 °C
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs 1.75mm filament xyz printing rot, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, 4715872741321, XYZprinting, RF10BXEU04H, REFILL ABS Red 600g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 30,72*
€ 4,00*
ab € 21,43*
€ 30,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.