Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting Filament ABS 1.75mm Rot 600g Refill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W284561
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RF10BXEU04H
EAN/GTIN:
     4715872741321
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Der da Vinci 3D Drucker verwendet einfach austauschbare Filamentkassetten.

Diese Kassetten beinhalten die Filamentspule mit ABS und schützen das Material gegen äußere Einflüsse.

Für diese Filament-Kassetten gibt es die hier angebotenen Refill-Spulen, das ist umweltfreundlich und kostengünstiger.

Dieser Original XYZprinting Refill-Artikel besteht aus der Filamentspule inklusive NFC-Chip und muss in eine vorhandene Filamentkassette eingesetzt werden.

Ihr da Vinci benachrichtigt Sie übrigens, wenn das Filament zur Neige geht.
Features:
3D-Druck-Material aus ABS
1,75 mm Durchmesser
Nachfüll-Rolle 600 g für Filament-Kassette Schwarz
Lieferumfang:
Spule + NFC-Chip.
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Rot
Filament-Material:
ABS
max. Drucktemperatur:
210 °C
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs 1.75mm filament xyz printing rot, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, XYZprinting, REFILL ABS Red 600g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.