Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 410965 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435412-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     410965
EAN/GTIN:
     3414970351401
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Legrand 410965 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 0.03 A 230 V

FI/LS-Schalter DX³ 6 kA

Typ A unverzögert, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach IEC 61009-1, VDE 0664-20, ÖVE EN 61009-1. 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter 230 V~. Bemessungsspannung 230 V~, vierpolig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom 6 kA, Stoßstromfest: Typ A bis 250 A.

Technische Daten:
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 1 · Typ: 2polig, 16 A 0,03

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Legrand
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
1
Typ:
2polig|ツ| 16 A 0|ツ|03
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
494
€ 5,90*
ab € 26,89*
€ 35,54*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,93*
€ 35,66*
4 Tage
8
€ 6,40*
ab € 27,11*
€ 35,81*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,51*
€ 39,99*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 56,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.