Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 222413 PKZM4-63 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 65 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434271-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222413
EAN/GTIN:
     4015082224134
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Eaton 222413 PKZM4-63 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 65 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.03 x 106 · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 65 A · Schaltstrom (min.): 55 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 31.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 10.5 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 34 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 14 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 3.3 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 1008 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 31.5 W
Max. Schalthäufigkeit: 40 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 55 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM4-63
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
65 A
Schaltstrom (min.):
55 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.03 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, drehschalter 3 polig, 4015082224134, Eaton, 222413, PKZM4-63, 619-4713
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,57*
€ 185,27*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 169,00*
€ 196,84*
Frei Haus
ab € 182,01*
€ 210,24*
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 219,43*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 339,57*
€ 387,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,40*
€ 461,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,45*
€ 445,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,57*
€ 404,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,67*
Zubehör
Eaton
101457
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.