Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner W 590 Flexio Farbsprühsystem 630W Fördermenge (max.) 500 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W278721
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2361538
EAN/GTIN:
     4004025083167
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
wagner farbsprühsystem
feinsprühsystem
Wer etwas größere Projekte plant und nicht nur Innenwandfarbe versprühen will, greift zu dem Sprühsystem W 590: Mit gleich zwei Sprühaufsätzen – für dick- und dünnflüssige Materialien – sind Sie für den Auftrag sowohl von Wandfarben als auch von Lacken und Lasuren bestens gerüstet. Die leistungsstarke X-Boost-Turbine verarbeitet in Verbindung mit der innovativen I-Spray Düse fast alle handelsüblichen Materialien ohne Verdünnung. Auch beim Sprühen bleiben Sie immer flexibel: Die Luft- und Farbmenge können Sie stufenlos regeln. Und der Sprühstrahl kann je nach gewünschter Arbeitsrichtung horizontal oder vertikal und breit oder schmal eingestellt werden, bei Lacken und Lasuren auch auf Punkt-Strahl – für einen schnellen, perfekt deckenden Farbauftrag. Die W 590 FLEXiO erhalten Sie im handlichen Tragekoffer.
Features:
Das flexible Handsprühgerät für innen und außen
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.9 kg
Füllmenge:
800 ml
Viskosität:
4000 mPas
Anwendung:
Wandfarben + Lacke & Lasuren
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
630 W
Fördermenge (max.):
500 ml/min
Produkt-Art:
Farbsprühsystem
Weitere Suchbegriffe: Wagner, W 590 Flexio, Wandfarben-Sprühsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,45*
€ 167,57*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 245,61*
€ 295,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.