Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Adapter UTP RJ45 Cat6 Adapter, Einbau CP30222SMB CP30222SMB Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419603-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222SMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
XLR Adapter UTP RJ45 Cat6 Adapter, Einbau CP30222SMB CP30222SMB Cliff Inhalt: 1 St.

XLR Adapter UTP RJ45 Cat6

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Einbaubohrung-Durchmesser: 24 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Stecker-Norm: RJ45 Cat6 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Steckverbinder-Besonderheiten: geschirmtes Grundgehäuse,für Senkkopfschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse | für Senkkopfschrauben
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
CP30222SMB
Typ (Hersteller-Typ):
CP30222SMB
Einbaubohrung-Durchmesser:
24 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 11,05*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 11,38*
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 12,09*
€ 5,95*
ab € 10,91*
€ 12,97*
1 Tag
88
€ 14,99*
ab € 7,29*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1966-5
ab € 13,78*
Zubehör
Videk
2996AS-1GY
ab € 4,78*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M3
ab € 1,26*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB3
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
ab € 0,65*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M
ab € 1,05*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M3
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB
ab € 1,10*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300X
ab € 0,65*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M
ab € 1,24*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB
ab € 1,27*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400
ab € 0,68*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400X
ab € 0,76*
Zubehör
Pro Signal
PSG90968
ab € 3,64*
Zubehör
Pro Signal
SPC23163
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.