Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter UTP RJ45 Cat6 Adapter, Einbau CP30222SMB CP30222SMB Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W908721
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222SMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
CP30222SMB
Typ:
CP30222SMB
Einbaubohrung Ø:
24 mm
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Bauform:
Adapter, Einbau
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse + für Senkkopfschrauben
Anschluss A:
RJ45-Buchse
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 13,44*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,45*
1 Tag
757
€ 5,95*
ab € 5,91*
€ 14,53*
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 15,00*
1 Tag
170
€ 14,99*
ab € 7,40*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1966-5
ab € 13,78*
Zubehör
Videk
2996AS-1GY
ab € 4,62*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M3
ab € 1,25*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB3
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
ab € 0,63*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M3
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB
ab € 1,01*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300X
ab € 0,63*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M
ab € 1,24*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB
ab € 1,25*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400
ab € 0,67*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB3
ab € 1,31*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400X
ab € 0,68*
Zubehör
Pro Signal
PSG90968
ab € 6,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.